9300 つなぎ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45739524 品番 9300
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

扱いやすい定番T/Cツイル素材を使用したカラーツナギ
プリントが入れやすいよう、ヨークやノーフォークがありません

ホワイト サイズM 素材樹脂ファスナー、目付量185g/m2 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様ソフト加工、イージーアイロン、隠しマジックテープ、内側ミニポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、胸プリーツポケット、脇ゴム仕様、アコーディオンプリーツ 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)114 股下(cm)78 分類ツナギ 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 総丈(cm)158 胴囲(cm)90 色番0 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45739768
2025-05-14
用途:
農作業時
ガレージ氏家 様

9300ツナギは綿ポリエステル素材なので暑い日に使用し汗かいても綿ツナギより着心地が良いと個人的に思います。

対象商品:
45739549
2025-05-01
用途:
自動車整備の作業着
医療・福祉・介護関連業

今時はすっかり見なくなった白のツナギ!昭和の時代は殆どがこれだけだった。それが今はかえって新しい。温故知新なり!

2024-11-08
用途:
オートバイ用
奄美オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いろいろなメーカーを使いましたが、とても良いツナギだとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
45739777
2023-11-20
用途:
自動車整備
ムーンオート 様

自動車整備に欠かせない ツナギですが 作業中の動きやすさや
着心地の良さは バツグンです

2人が参考にしています
対象商品:
45740084
2024-02-14
用途:
各種汚れ仕事
農・林・水産業

あまり厚くはない春秋用と思います。裾上げオプションに対応してないのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
45739883
2022-09-14
用途:
洗浄備品

洗浄時の汚れ防止の為に制服の上から着て使用する事になり急遽購入しました。
もう少し薄くても良かったですが製品には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
45739768
2024-08-29
用途:
農業
農・林・水産業

少し生地が固い感じがします。何回か選択すれば柔らかくなるのかな?

1人が参考にしています
対象商品:
45739768
2023-05-28
用途:
畑作業、収穫、出荷 作業全般
農・林・水産業

ガンガン使って汚れたら洗ってまた使う、そんな作業にぴったりだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする