9668 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズGLL 注文コード45743645 品番9668
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズ・ウエストなど133種類から選べます 他の種類を見る

選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
ストレッチ性のある裏綿素材で着心地抜群!

ネイビー サイズGLL 機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 混率(%)綿10 ポリエステル90 素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドット釦) 仕様コインポケット、デオドラントテープ、ミニポケット、カラビナループ、スルーポケット、ファスナーポケット、カーゴペン差し 種別カーゴパンツ 股下(cm)78 分類定番 色番1 ワタリ(cm)34 適応ウエスト(cm)73 実寸ウエスト(cm)83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45743618
2023-05-15
用途:
洗車
株式会社ホンダカーズ埼玉西 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

女性専用商品が少ない中なので迷わず選びました。
ただファスナーがすぐに開いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする