9668 9668 カーゴパンツ 桑和 45743733

9668 9668 カーゴパンツ 桑和 45743733
9668 9668 カーゴパンツ 桑和 45743733

9668 カーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ネイビーサイズ91ウエスト(cm)91注文コード45743733品番9668
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
ストレッチ性のある裏綿素材で着心地抜群!

ネイビーサイズ91機能二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応混率(%)綿10 ポリエステル90素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン(隠しドット釦)ウエスト(cm)91仕様コインポケット、デオドラントテープ、ミニポケット、カラビナループ、スルーポケット、ファスナーポケット、カーゴペン差し種別カーゴパンツ股下(cm)82分類定番色番1ワタリ(cm)37.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45743618
2023-05-15
用途: 洗車
株式会社ホンダカーズ埼玉西自動車・二輪車・自転車関連業

女性専用商品が少ない中なので迷わず選びました。
ただファスナーがすぐに開いてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする