BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの 変位・測長・回転角度センサ
3059Y-1-102LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45744256
品番
3059Y-1-102LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ターン数:22
長さ(mm)
31.75
幅(mm)
4.83
高さ(mm)
8
定格電力(W)
1
定格電圧(V)
400
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)
-55〜150
調整方式
水平調整
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)
±100