AF-F35-W1000-800 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45745567

 

AF-F35-W1000-800 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45745567
AF-F35-W1000-800 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45745567
AF-F35-W1000-800 AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル 45745567

AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可特別運賃41日以内出荷とは
全幅(mm)1000
呼び長さ(mm)(最大)800
寸法a(mm)15
内容量1個注文コード45745567品番AF-F35-W1000-800
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
材質
(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング
(支持板)PVC樹脂
(支持板)黒厚さ(mm)(支持板)1高さ(mm)35全幅(mm)1000寸法a(mm)15ピッチD(mm)237.5取付穴数N10適合範囲(mm)80~800山数40呼び長さ(mm)(最大)800

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする