3224X-1-103E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45745577 品番3224X-1-103E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●Embossed Tape Designator:200pcs./7reel (standard)●shock:100G TRS±1%、VRS±1%●Mechanical Stop:Wiper idles●Solderability:Per MIL-STD-202、Method 208●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Pushover Strength:1lb.●Adjustment Tool:H-91 タイプIR Reflow(standard) 使用温度範囲(℃)-65〜150 定格電力(W)0.25(85℃)、0(150℃) 回転数12 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:100以上 抵抗●コード:103●標準抵抗範囲:10 to 2MΩ 難燃性UL94V0 最大トルク(g・cm)180 保存温度範囲(℃)40以下 電気的寿命(定格負荷)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力AC600V(1分) 抵抗値許容差(%)±10 モデル3224 実装タイプ表面実装 温度係数(ppm/℃)±100 ESD保護2 保存湿度範囲(%RH)70以下 スタイルX

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする