BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの 変位・測長・回転角度センサ
3266W-1-502LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45746094
品番
3266W-1-502LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
ターン数:12
長さ(mm)
13.14
幅(mm)
6.71
高さ(mm)
4.5
定格電力(W)
0.25
定格電圧(V)
300
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)
-55〜125
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:900AC、70000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)
±100