※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LL 90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746215 90LL 90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746215

90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45746215 品番 90LL
参考基準価格(税別)¥23,660 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(mm)182 寸法L(mm)143 形状エルボ90° 呼び径(A)150 呼び径(B)6 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び150A(6B) 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする