※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45746233
品番
90LL
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
230
寸法L(mm)
182
形状
エルボ90°
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
200A(8B)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材