※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90LL 径違い90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746276 90LL 径違い90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45746276

径違い90°大曲りエルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2×1・1/4 呼び径(A)50×32 注文コード45746276 品番90LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,370
この商品は呼び径など13種類から選べます 他の種類を見る
種類鋼管用継手 形状エルボ90° 使用流体 材質スチール 呼び50A(2B)×32A(1 1/4B) 寸法A(mm)76 寸法L1(mm)54 寸法L2(mm)58 寸法R(mm)51 呼び径(B)2×1・1/4 呼び径(A)50×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする