※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの 変位・測長・回転角度センサ
3290W-1-103
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45746627
品番
3290W-1-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
ターン数:25
長さ(mm)
17.53
幅(mm)
3.81
高さ(mm)
10.55
定格電力(W)
1
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転:200サイクル
動作温度(℃)
-65〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:1000AC、80000フィート:350AC
温度係数(ppm/℃)
±50