9773 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン サイズM 注文コード45746637 品番9773
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材

モスグリーン サイズM 機能二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿10 ポリエステル90 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 仕様胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し、ノーフォーク、背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)112 分類定番 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする