※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
90°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45746793
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥23,860
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
155
寸法L1(mm)
122
寸法L2(mm)
74
寸法L3(mm)
119
形状
90°ワイ
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
125A(5B)
使用流体
水
注意
※呼び径(B)2・1/2、3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材