※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の その他特殊継手
径違い90 Y(ST)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45746854
品番
ST
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
61
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
65
寸法L1(mm)
39
寸法L2(mm)
23
寸法L3(mm)
47
形状
90°ワイ
呼び径(A)
50×32
呼び径(B)
2×1・1/4
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
50A(2B)×32A(1 1/4B)
使用流体
水
注意
※呼び径(B)3×2 1/2、4×2 1/2、4×3、5×2・1/2、5×3、6×3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材