※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造 45747012 ST 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造 45747012

径違い90 Y(ST)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747012 品番 ST
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法A(mm)95 寸法B(mm)68 寸法C(mm)98 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)73 形状90°ワイ 呼び径(A)80×65 呼び径(B)3×2・1/2 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び80A(3B)×65A(2 1/2B) 使用流体
注意
※呼び径(B)3×2 1/2、4×2 1/2、4×3、5×2・1/2、5×3、6×3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする