9778 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45747014 品番 9778
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材

モスグリーン サイズ82 機能二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿10 ポリエステル90 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)82 仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、サイドペン差し、裾紐通しホール 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番107 ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする