※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造 45747116 ST 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造 45747116

径違い90 Y(ST)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747116 品番 ST
参考基準価格(税別)¥19,620 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
寸法A(mm)135 寸法B(mm)96 寸法C(mm)143 寸法L1(mm)99 寸法L2(mm)60 寸法L3(mm)110 形状90°ワイ 呼び径(A)125×100 呼び径(B)5×4 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び125A(5B)×100A(4B) 使用流体
注意
※呼び径(B)3×2 1/2、4×2 1/2、4×3、5×2・1/2、5×3、6×3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする