※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造 45747247 ST 径違い90 Y(ST) 東亜高級継手バルブ製造 45747247

径違い90 Y(ST)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747247 品番 ST
参考基準価格(税別)¥28,490 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)161 寸法B(mm)115 寸法C(mm)167 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)76 寸法L3(mm)131 形状90°ワイ 呼び径(A)150×125 呼び径(B)6×5 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び150A(6B)×125A(5B) 使用流体
注意
※呼び径(B)3×2 1/2、4×2 1/2、4×3、5×2・1/2、5×3、6×3は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする