※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TY 径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45747484 TY 径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45747484

径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747484 品番 TY
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
種類鋼管用継手 形状90°ワイ 使用流体 材質スチール 呼び40A(1 1/2B)×32A(1 1/4B) 寸法A(mm)88 寸法B(mm)31 寸法C(mm)89 寸法L1(mm)69 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)71 呼び径(B)1・1/2×1・1/4 呼び径(A)40×32
注意
※呼び3×2・1/2は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする