※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
径違い90°大曲りY 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45747852
品番
TY
参考基準価格(税別)
¥29,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
90°ワイ
使用流体
水
材質
スチール
呼び
150A(6B)×50A(2B)
寸法A(mm)
143
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
176
寸法L1(mm)
104
寸法L2(mm)
3
寸法L3(mm)
154
呼び径(B)
6×2
呼び径(A)
150×50
注意
※呼び3×2・1/2は枝側の一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材