※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45747983 Y 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45747983

45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45747983 品番 Y
参考基準価格(税別)¥3,340 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法A(mm)36 寸法B(mm)89 寸法C(mm)89 寸法L1(mm)17 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)70 形状45°ワイ 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び40A(1 1/2B) 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする