※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748026 Y 45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748026

45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45748026 品番 Y
参考基準価格(税別)¥6,860 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法A(mm)50 寸法B(mm)130 寸法C(mm)130 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)105 寸法L3(mm)105 形状45°ワイ 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び65A(2 1/2B) 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする