※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45748227
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
117
寸法C(mm)
121
寸法L1(mm)
13
寸法L2(mm)
92
寸法L3(mm)
99
形状
45°ワイ
呼び径(A)
65×50
呼び径(B)
2・1/2×2
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
65A(2 1/2B)×50A(2B)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材