※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y 径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748324 Y 径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748324

径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45748324 品番 Y
参考基準価格(税別)¥8,620 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)27 寸法B(mm)140 寸法C(mm)153 寸法L1(mm)-6 寸法L2(mm)107 寸法L3(mm)131 形状45°ワイ 呼び径(A)100×50 呼び径(B)4×2 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び100A(4B)×50A(2B) 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする