※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45748385
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥20,920
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
198
寸法C(mm)
204
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
162
寸法L3(mm)
171
形状
45°ワイ
呼び径(A)
125×100
呼び径(B)
5×4
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
125A(5B)×100A(4B)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材