※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45748446
品番
Y
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
178
寸法C(mm)
190
寸法L1(mm)
3
寸法L2(mm)
142
寸法L3(mm)
162
形状
45°ワイ
呼び径(A)
125×80
呼び径(B)
5×3
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
125A(5B)×80A(3B)
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材