※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y 径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748586 Y 径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45748586

径違い45°Y 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45748586 品番 Y
参考基準価格(税別)¥129,130 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
寸法A(mm)70 寸法B(mm)285 寸法C(mm)296 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)237 寸法L3(mm)257 形状45°ワイ 呼び径(A)200×150 呼び径(B)8×6 材質スチール 種類鋼管用継手 呼び200A(8B)×150A(6B) 使用流体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする