9900 つなぎ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45748597 品番 9900
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ポリエステル高混率で高いイージーケア性

チャコールグレー サイズM 機能タフ素材、イージーアイロン、レディース対応 素材樹脂ファスナー、目付量180g/m2 混率(%)綿20 ポリエステル80 仕様内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ 種別長袖つなぎ 胸囲(cm)116 股下(cm)78 分類ツナギ 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 総丈(cm)155 胴囲(cm)90 色番23 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45748624
2021-05-07
用途:
バイク、車の修理時、DIY
医療・福祉・介護関連業

値段、デザインで今回初めて購入してみました。普段少し大きめな3Lサイズを着ているので3Lを注文。着心地は少しゆったりした感じで、大きすぎずちょうど良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする