桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
9900 つなぎ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45748773
品番
9900
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ポリエステル高混率で高いイージーケア性
色
ライトブラウン
サイズ
LL
機能
タフ素材、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m
2
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
124
股下(cm)
80
分類
ツナギ
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
162
胴囲(cm)
98
色番
87
袖丈
長袖