桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の つなぎ
桑和の オールシーズン つなぎ
9900 つなぎ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ライトブラウン
サイズ
4L
注文コード
45748798
品番
9900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
色・サイズ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル高混率で高いイージーケア性
色
ライトブラウン
サイズ
4L
機能
タフ素材、イージーアイロン、レディース対応
素材
樹脂ファスナー、目付量180g/m
2
混率(%)
綿20 ポリエステル80
仕様
内側ミニポケット、ノーフォーク、胸ファスナーポケット、袖ペン差し、アコーディオンプリーツ、隠しマジックテープ
種別
長袖つなぎ
胸囲(cm)
136
股下(cm)
82
分類
ツナギ
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
64
総丈(cm)
172
胴囲(cm)
110
色番
87
袖丈
長袖