※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
ロングST 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
4×2・1/2
呼び径(A)
100×65
注文コード
45749243
品番
LST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,640
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
鋼管用継手
形状
ティー
使用流体
水
材質
スチール
呼び
100A(4B)×65A(2 1/2B)
寸法A(mm)
273
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
110
寸法L1(mm)
240
寸法L2(mm)
41
寸法L3(mm)
85
呼び径(B)
4×2・1/2
呼び径(A)
100×65
注意
※呼び3×2・1/2、4×2・1/2、4×3は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材