※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
ロングST 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749261
品番
LST
参考基準価格(税別)
¥19,160
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ティー
使用流体
水
材質
スチール
呼び
100A(4B)×80A(3B)
寸法A(mm)
303
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
116
寸法L1(mm)
270
寸法L2(mm)
47
寸法L3(mm)
88
呼び径(B)
4×3
呼び径(A)
100×80
注意
※呼び3×2・1/2、4×2・1/2、4×3は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材