※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
ロングLST 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749487
品番
LST-L
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ティー
使用流体
水
材質
スチール
呼び
80A(3B)×50A(2B)
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
89
寸法L1(mm)
272
寸法L2(mm)
32
寸法L3(mm)
67
呼び径(B)
3×2
呼び径(A)
80×50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材