10012 溶接帽子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45749717 品番 10012
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽

ベージュ サイズM 混率(%)綿100 分類小物 素材金属ボタン 頭囲(cm)56 色番3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする