桑和
桑和の バッグ・キャップ
桑和の キャップ
桑和の 溶接帽
10012 溶接帽子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749726
品番
10012
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
色
ベージュ
サイズ
L
混率(%)
綿100
分類
小物
素材
金属ボタン
頭囲(cm)
59
色番
3