桑和
桑和の バッグ・キャップ
桑和の キャップ
桑和の 溶接帽
10012 溶接帽子
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
モスグリーン
サイズ
L
注文コード
45749814
品番
10012
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
色
モスグリーン
サイズ
L
混率(%)
綿100
分類
小物
素材
金属ボタン
頭囲(cm)
59
色番
107