10013 溶接帽子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45749848 品番 10013
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽

ネイビー サイズL 混率(%)綿100 分類小物 素材金属ボタン 頭囲(cm)59 色番1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45749857
2023-08-17
用途:
溶接作業
製造業

現在使用している頭巾が、ぼろぼろになったので、新しいく、購入しました。
サイズが、どうなのか気にしてましたが、少し大きめだったので、本当に良かったです。今まで使用していたのが、小さくて、本当嫌でした。また次回購入するならこの商品を購入しようと思いました。

対象商品:
45749884
2021-04-26
用途:
溶接作業など
建設業・工事業

商品は満足しています。カラーバリエーションが後何種類かあれば良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする