※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45L 45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749873 45L 45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45749873

45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45749873 品番 45L
参考基準価格(税別)¥5,680 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類鋼管用継手 形状エルボ45° 使用流体 材質スチール 呼び80A(3B) 寸法A(mm)56 寸法L(mm)28 呼び径(B)3 呼び径(A)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする