※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
45°エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749891
品番
45L
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
エルボ45°
使用流体
水
材質
スチール
呼び
100A(4B)
寸法A(mm)
68
寸法L(mm)
35
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材