桑和
桑和の バッグ・キャップ
桑和の キャップ
桑和の 溶接帽
10016 溶接帽子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45749997
品番
10016
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿100
分類
小物
素材
金属ボタン
頭囲(cm)
59
色番
1