※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
掃除口付満水試験兼用伸縮継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750092
品番
COS-T
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
90
寸法A1(mm)
68
寸法B(mm)
90
寸法B1(mm)
60
寸法C(mm)
約57
寸法H(mm)
80
寸法L(mm)
180
寸法l(mm)
差し込み代/22〜27
形状
ティー
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
50A(2B)
ボルト径
フタ用SUSボルト/M8×25
使用流体
水
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。
※呼び2 1/2、8は一部にボルトが本体側から入らない箇所があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材