※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
掃除口付満水試験用継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750257
品番
COS-TU
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一次側、二次側ともTM-U型継手の管端防食機構対応型です。
寸法A(mm)
97.5
寸法A1(mm)
72.5
寸法C(mm)
約77
寸法H(mm)
80
寸法L(mm)
195
形状
ティー
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
65A(2 1/2B)
ボルト径
フタ用SUSボルト/M8×25
使用流体
水
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材