※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
掃除口付満水試験用継手 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750293
品番
COS-TU
参考基準価格(税別)
¥38,180
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一次側、二次側ともTM-U型継手の管端防食機構対応型です。
寸法A(mm)
105.5
寸法A1(mm)
72.5
寸法C(mm)
約94
寸法H(mm)
80
寸法L(mm)
211
形状
ティー
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
材質
スチール
種類
鋼管用継手
呼び
100A(4B)
ボルト径
フタ用SUSボルト/M10×30
使用流体
水
注意
※フタ接続ボルトの締め込みは、グリース等の潤滑油を塗布してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材