10022 エプロン(たすき掛け)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45750304 品番10022
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丈夫なデニムエプロン

ブルー サイズF 仕様ポケット、ペン差し サイズ(cm)フリー(64巾×87丈) 混率(%)綿100 分類小物 機能タフ素材、優れた吸汗性 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする