桑和
桑和の エプロン
桑和の ミドルエプロン
10031 エプロン(たすき掛け)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45750338
品番
10031
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
選べる6 色の作業用カラーエプロン
色
グリーン
サイズ
F
仕様
ポケット
サイズ(cm)
フリー(64巾×87丈)
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
小物
機能
タフ素材、イージーアイロン
色番
6