※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
鉛管接続用アダプタ 排水鋼管可とう継手(MD継手)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750397
品番
LS
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボルトは全て六角全ねじボルトになります。
寸法D(Φmm)
50
寸法L(mm)
47
寸法M(mm)
8
寸法S(mm)
70
形状
アダプタ
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
スチール
全長(mm)
47
種類
鋼管用継手
内径(Φmm)
50
呼び
50A(2B)
使用流体
水
注意
※鉛管のシール面には必ずシール剤を塗布してください。(ヘルメシールS-2等)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材