東亜高級継手バルブ製造
東亜高級継手バルブ製造の 継手・パイプ
東亜高級継手バルブ製造の 継手
東亜高級継手バルブ製造の 排水鋼管用可とう継手
ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45750546
品番
U
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
種類
鋼管用継手
形状
ユニオン
使用流体
水
材質
スチール
呼び
100A(4B)
最大長(mm)
短管/69
寸法A(mm)
135
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注意
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材