桑和
桑和の レインウェア・ヤッケ
桑和の ヤッケ
桑和の ボトムス ヤッケ
10049 ヤッケパンツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45750566
品番
10049
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
肌触りが良い綿100%素材の塗装服
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
空気抜き穴
混率(%)
綿100
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
〜130
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
44