※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750582 U ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造 45750582

ユニオン 排水鋼管可とう継手(MD継手)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45750582 品番 U
参考基準価格(税別)¥19,330 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
種類鋼管用継手 形状ユニオン 使用流体 材質スチール 呼び150A(6B) 最大長(mm)短管/79 寸法A(mm)157 呼び径(B)6 呼び径(A)150
注意
※MDパッキンかTMパッキンをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45750503
2018-05-28
用途:
メンテナンス
株式会社水廻り東海 様 (建設業・工事業)

写真はボルト締めが2つ穴だが、実際は3つ穴だった。
別発注のフランジMDジョイントは逆で届いたものが2つ穴で現場では使えなかった。
但し書きか図面があると良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする