BOURNS
BOURNSの 検出・センサ
BOURNSの センサ
BOURNSの 変位・測長・回転角度センサ
3329H-1-203LF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45750644
品番
3329H-1-203LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.35
定格電力(W)
0.5
定格電圧(V)
300
外径(Φmm)
6.35
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上/500V DC
寿命
負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル
動作温度(℃)
-55〜150
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
海面:600AC、80000フィート:250AC
温度係数(ppm/℃)
±100